カテゴリ

  • 制御機器(312)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 農業機械(73)
  • 自動車純正部品(54)
  • 切削工具(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • メカニカル部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 自動車補修部品(25)
  • 建築金物(18)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(10)
  • 介護用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(5)
  • カー用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「a-22h」の検索結果

835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助接点ユニット 富士電機

    補助接点ユニット

    富士電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ワンタッチで補助接点の増設ができます。
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 平型キャップ ELPA

    平型キャップ

    ELPA(1件のレビュー)
    141税込155
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り換え部品
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で簡単にペーパーの交換ができます。
    仕様SIAA抗菌材質PP樹脂
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 布団クリーナーハイパワー アイリスオーヤマ

    布団クリーナーハイパワー

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。 1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。 3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
    セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)質量(g)2200消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)たたきパッド:20コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ収納時寸法(mm)300×167×420集塵方式サイクロン方式振動数毎分約14000回
  • ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL)

    ワンタッチ式紙巻器

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様SIAA抗菌材質PP樹脂寸法(mm)160×109×74
  • バリダイヤプーリ 三木プーリ

    バリダイヤプーリ

    三木プーリ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ショートストレートフラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートストレートフラットレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • スプロケット HG50A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG50A

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG60A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG60A

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • チップ(ドリル) NTKカッティングツールズ

    チップ(ドリル)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット HG40A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG40A

    KANA(片山チエン)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用 ノダ

    段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用

    ノダ
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
    用途床見切り長さ(mm)2000寸法(mm)2000×38×15基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • スプロケット HG80A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG80A

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
  • スプロケット HG100A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100A

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSGA

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数1.5ニップル
  • スプロケット HG120A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120A

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状A形
  • スプロケット HG80-2A2 KANA(片山チエン)

    スプロケット HG80-2A2

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)23スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)24~
  • スプロケット HG200A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG200A

    KANA(片山チエン)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット HG160A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160A

    KANA(片山チエン)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット HG180A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG180A

    KANA(片山チエン)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    下穴径d(Φmm)35
  • スプロケット HG140A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG140A

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状A形
  • (24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン

    (24010)ハーネス アッシー、メイン

    ニッサン
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • スプロケット HG160-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG160-2A

    KANA(片山チエン)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)28.4種類スプロケット列数2チェーンNo.160-2下穴径d(Φmm)38スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)39~
  • スプロケット HG140-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG140-2A

    KANA(片山チエン)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    下穴径d(Φmm)38
  • スプロケット HG120-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG120-2A

    KANA(片山チエン)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • スプロケット HG100-2A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG100-2A

    KANA(片山チエン)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状A形
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H

    三木プーリ
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6サイズ185タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)22
  • (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン

    (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH

    ニッサン
    24,900税込27,390
    1個
    5日以内出荷
  • ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
  • ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 P-□ P-164-MA-22H

    三木プーリ
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    ・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
    変速比1:1.5ベルトCモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5~2.2寸法P.D.(mm)96~150伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】1.2【高速】3.2プーリ外径(mm)130軸穴径(Φmm)22
  • H-22-6A BOURNS

    H-22-6A

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Modern サユレン KMD A-style 標準タイプ 自走/介助兼用 40/45cm KMD-A22-40-H/SRシリーズ カワムラサイクル

    Modern サユレン KMD A-style 標準タイプ 自走/介助兼用 40/45cm KMD-A22-40-H/SRシリーズ

    カワムラサイクル
    139,800税込139,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    足踏み付左右連動ブレーキ仕様、▼左右どちらかの駐車用ブレーキもしくは足踏みブレーキをかけるだけで、両輪にブレーキがかかります。、足踏みブレーキ、▼足踏みブレーキを踏むだけで両輪ロック/解除が可能です。、▼腰をかがめなくてもロック/解除ができるので介助負担を軽減します。、左用駐車用ブレーキと右用駐車用ブレーキ、▼操作力が変わらず両輪をロック/解除が可能です。、▼伸縮式駐車用ブレーキを延長することで軽い力で操作ができます。片側で両側の駐車用ブレーキを作動できるためスペースがないところでもご利用いただけます。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)
...