カテゴリ
- 農業機械(13)
- 保管用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-22jp」の検索結果

ショートレバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥389税込¥4281個当日出荷から42日以内出荷丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
R-410aフルオロカーボンガス
ダイキン工業(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本(10kg)3日以内出荷R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
サンボックス#22TYマドフタ
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から6日以内出荷サンボックス22TY用フタになります。外から中身が確認できます。サンボックスフタ適合表適合サンボックス#22TY材質PP外寸(mm)654×338×18嵌合商品サンボックス 22TY
サンボックス#22マドフタ
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から6日以内出荷サンボックス22用フタになります。外から中身が確認できます。サンボックスフタ適合表適合サンボックス#22B、サンボックス#22B-2、サンボックス#22C、サンボックス#22D、サンボックス#22G、サンボックス#22J材質PP外寸(mm)618×383×28嵌合商品サンボックス 22J(孔無)
フランジボルト(6X29)
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.27、GS305E-Hエンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジボルト(6X29)_No.30、MLSE30 エンジン(エアクリーナ・マフラ・フューエルタンク)部品_No.27、TSW41H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、GS204E-H搭載エンジン エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 フランジボルト(6X29)_No.31、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.27、MKW1210H(JP) エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.22、BP8040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジボルト(6X29)_No.23、TSW12H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、TSW12H-C エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.22、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジボルト(6X29)_No.23、GKSE30 エンジン(エアクリーナ・マフラ・フューエルタンク)部品_No.27
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoMP5000Eシリンダ,バルブ,ガバナ部品スクリユ_No.23、MP2500E クランクケース部品 スクリユ_No.29、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.22、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.23、MP8000E クランクケース,バルブ部品 スクリユ_No.25、MP2520E クランクケース部品 スクリユ_No.29
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoBL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.22、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.22
フロートセット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoBP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フロートセット_No.22、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 フロートセット_No.22、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.16、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.16、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.16、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.16
バンドA
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格クロ部品名称バンドA図解NoMDJ82G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.26、MDJ8000G-30 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.26、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン(ヒリョウフントウ)部品_No.22、BL8100SP 本体部品_No.22、MDJ8001G-30 付属品(肥料噴頭)部品_No.22、BL8100JP-A 付属品部品_No.8、BL8500SP (コクナイ) 本体部品_No.33
キャブレタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷規格20~30,36~40,42~44フクム図解NoBP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 キャブレタアセンブリ_No.28、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.22、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.22、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.22、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.22、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 キャブレタアセンブリ_No.28
ガバナホルダクリップ
BIGM(丸山製作所)¥85税込¥941個8日以内出荷図解NoBP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ガバナホルダクリツプ_No.22、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.19、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ガバナホルダクリツプ_No.22、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.19、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.19、MS310EW-2H クランクケース部品_No.27
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷規格10~15フクム図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ボデイ_No.12、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.2、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.22、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.2、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ボデイ_No.9、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、MDJ6000GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.9、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、GKD6001キャブレタ,マフラ部品ボデイ_No.9、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品ボデイ_No.12
プレイン ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷規格6mm図解NoGS205EH エンジン クランクケース部品 プレイン ワツシヤ_No.27、MS310EW-2H クランクケース部品_No.29、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 プレイン ワツシヤ_No.29、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 プレイン ワツシヤ_No.22、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 プレイン ワツシヤ_No.28、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.22、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.28、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 プレイン ワツシヤ_No.25、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.22、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.37、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.22、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.22など
ロクカクナット M16XP1.5
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷備考M16XP1.5規格M16X1.52シユ部品名称ロクカクナツト M16XP1.5図解NoBSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C HST部品_No.8、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.30、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 2010年4月~部品_No.30、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立~2010年3月部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-アルフア605V HST部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフリンケージ組立 ~2010年3月部品_No.30、BSA-600LDMQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.30、SSA-V602C-DX HST部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.22、SSA-アルフア605MA HST部品_No.8、MJI-310 ステアリング部品_No.33、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.28、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.8、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.22、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.50
ボウシンループハンドルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷備考33~35フクム規格(26-24)タイセイモナツク部品名称ボウシンループハンドルクミタテ図解NoMB227VL 本体部品_No.20A、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.22、MB247VL 本体部品_No.20A、MB248L 本体部品_No.24、MBS327 本体 ハンドル、背負枠部品_No.ボウシンループハンドルクミタテ、MB278L 本体部品_No.26、MB249L 本体部品_No.24、MB248EL 本体部品_No.26、MB231EL 本体部品_No.26、MBS247VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.22、MB228EL 本体部品_No.24、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.32、MB267VL 本体部品_No.20A、MBS247V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.ボウシンループハンドルクミタテ、MC2601RS(JP) 本体部品_No.33、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.22、MC2700RS(JP) 本体部品_No.33、MB261EL 本体部品_No.27、MBS327T 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MB228VL 本体部品_No.20、MB278STL 本体部品_No.23、MB247VLT 本体部品_No.20、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.22、MB279L 本体部品_No.26、MB227VLT 本体部品_No.20、MB228L 本体部品_No.22、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.ボウシンループハンドルクミタテ、MBS231E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.31、MB267VLT 本体部品_No.20、MB229L 本体部品_No.22、MBS328 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MC2600RS(JP) 本体部品_No.35、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.16
ナベコネジ(+) M8X25
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M8X25図解NoSSA-F611 フロントパネル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.43、SSW-303C 薬液タンク部品_No.30、SSA-G540 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1996ネン フロントパネル部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン 調圧弁部品_No.30、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.13、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.18、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.22、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.29、SSA-F610 調圧弁部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.26、SSA-F615M-2AD 調圧弁部品_No.30、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ナベコネジ(+) M8X25_No.9、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.22、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.31、SSA-F500 フロントパネル部品_No.25など
90°エルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格R1/4(オス)部品名称90°エルボ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 左部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.32、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.61、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.20、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.61、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.34、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 右部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.24、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.26、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.26、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右など
紫外線強度計 表示部+受光部+延長ケーブル+ACアダプタ セット
テクノオプティス¥409,800~税込¥450,780~1セット15日以内出荷から30日以内出荷本製品は、多彩な測定機能を搭載したハンディタイプのデジタル紫外線強度計です。波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップ。用途に合わせて受光部を選択して表示部と組み合わせお使いいただくことができます。測定レンジも280000μW/cm2までカバーしており、あらゆる分野での使用が可能です。広範囲な検出感度 : 0.1~280000μW/cm2。多種測定機能搭載 : 積算測定、偏差測定、補正計数測定。USB対応により、PCと接続によるデータ収集や、システム装置への組込みが可能用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理。印刷、製版用 感光材評価・管理。太陽電池の特性評価。光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光。電子写真焼付。光放射バイオ反応の利用分野における光量測定。紅斑、色素沈着。白斑病治療、光過敏症診断。家畜、魚類の成育促進・管理。植物の徒長抑制や光合成環境管理。殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工。美容、医療。学術研究測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード