カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- バイク純正部品(5)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-2334」の検索結果

カラータイプ業務用ポリ袋
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(200枚)当日出荷0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200
小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781袋当日出荷クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥8,288税込¥9,1171個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングSカン(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)寸法S(mm)13寸法D(mm)5寸法W(mm)21寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)19.5寸法S2(mm)17H(mm)50使用荷重(kN)0.15
EC型取手
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷ヘヤライン調の落着いた感じの表面仕上げにて光沢を押さえてあります。用途食品加工・OA機器・事務機等ねじ径M5材質/処理SUS303/サテーナー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ディズニー ダブルステンレスマグカップ 300
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。可愛いディズニーキャラクターデザイン付。材質本体内側・外側、ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)寸法(mm)約110×78×高さ88容量(L)約0.3保温効力(℃)42以上(1時間)保冷効力(℃)7以下(1時間)
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, KSC2334YTU
onsemi¥5,898税込¥6,4881セット(50個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 7 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応