カテゴリ

  • 制御機器(414)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 自動車純正部品(134)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 機構部品(26)
  • 測定用品(22)
  • 農業機械(22)
  • 家電(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(13)
  • 切削工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 研磨材(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-240-1」の検索結果

1,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(197件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から4日以内出荷
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力AC100~240V効率Level6
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)ICソケット オープンフレームタイプ XR2AAratas(旧:omron)(13件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
STATOR COMP 1A240K1YJ61 ホンダSTATOR COMP 1A240K1YJ61ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ)オールマイティHWⅡ22Lmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1足
当日出荷
オールマイティHWⅡ 22L。柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に。ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。。アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業質量(g)約400(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ステンレスパネル取手 栃木屋ステンレスパネル取手栃木屋(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化。コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化。PFC回路適用による力率改善。優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲。直列運転/並列運転可能。出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応
部品 76mm ベルトサンダ 9903 マキタ部品 76mm ベルトサンダ 9903マキタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
スプリング,コンプレツシヨン 90501-240A1 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-240A1YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
リードスイッチ Assemtech Assemtechリードスイッチ AssemtechAssemtech(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
コットンパール 日本紐釦貿易コットンパール日本紐釦貿易
399税込439
1袋
4日以内出荷
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付)扶桑精機
27,980税込30,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などにタイプ平吹き仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5278セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3吸着力(N)250ノズル長(mm)400最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数2
XAM CLASSIC  スプロケット(A2401) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A2401)X.A.M
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト SUNEAST(サンイースト)ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクトSUNEAST(サンイースト)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニターミニモ レジンボンドCBNバー JAミニター
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形マルヤス電業
889税込978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
ラジエタアセンブリ B74-E240A-01 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ B74-E240A-01YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
XAM PREMIUM スプロケット(A2401) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A2401)X.A.M(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ420主な適合車種KAWASAKI:KSR50/80/110AR50/80SUZUKI: RG50/GAG/TS50
ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrong(ビットストロング)ACアダプター ACケーブル別売り 24Vbitstrong(ビットストロング)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用ブラック入力電圧(V)100-240入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150定格出力電圧(DC V)24
超硬刃長違いエンドミル(TIALN) 協和精工超硬刃長違いエンドミル(TIALN)協和精工
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト レヂトンベルトレヂトン
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りO朝日ウッドテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14
(4261A)ディスク ホイール トヨタ(4261A)ディスク ホイールトヨタ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
ラジエタアセンブリ B6H-E240A-01 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ B6H-E240A-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
インターフィット 床見切りN 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りN朝日ウッドテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14
フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)フラップディスク ブルーファイヤーACEノートン(サンゴバン)
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
(1A240)ステーターASSY. ホンダ(1A240)ステーターASSY.ホンダ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
94,980税込104,478
1個
当日出荷から103日以内出荷
(1A240)ステーターASSY. ホンダ(1A240)ステーターASSY.ホンダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
...