カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,567)
- 制御機器(393)
- パソコン/周辺機器(191)
- メカニカル部品(162)
- 科学研究・開発用品(150)
- 切削工具(143)
- 油圧機器・油圧ホース(106)
- 自動車純正部品(103)
- 農業機械(84)
- 物流用品(75)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 自動車補修部品(33)
- 測定用品(29)
- 作業工具(28)
- 家電(22)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(14)
- 建築金物(14)
- 医療(13)
- 電気材料(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク純正部品(8)
- 電動工具(8)
- 厨房用品(7)
- 防災用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 研磨材(7)
- 保管用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 日用品(3)
- 住設機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,666)
- Panasonic(パナソニック)(185)
- アズワン(117)
- エレコム(111)
- RS PRO(105)
- MAZDA(マツダ)(89)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- KITO(キトー)(67)
- CKD(50)
- イスカル(42)
- エスコ(36)
- サンドビック(31)
- ブリストワ(27)
- イハラサイエンス(24)
- シグマ光機(21)
- リオン(20)
- ADVANTEC(20)
- タンガロイ(16)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-25c」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-C
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-C寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)188寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
軸付砥石(WA)
ヤナセ(柳瀬)¥159税込¥1751本当日出荷多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
金具 月カン A25×C3
ユタカメイク¥109税込¥1201個当日出荷トラスコ品番829-1200材質スチール質量(g)22種類リンク適合ベルト幅(mm)25寸法A(mm)25寸法C(mm)3縦(mm)25横(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
貫通金物
泰和電器¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から14日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。用途研磨作業。形状円筒型
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
IDEC(和泉電気)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から86日以内出荷付属品取付金具質量(g)約275保護構造IP66(IEC60529)ケーブル長(m)2検出方式静電容量形接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
熱収縮チューブ 25mm 透明
住友電工ファインポリマー¥279税込¥3071本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色クリア長さ(m)1規格25mm収縮前内径(Φmm)25.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)15
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥479税込¥5271個5日以内出荷から15日以内出荷5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。軸径(Φmm)6形状円筒型
2重管温度計直型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
Galaxy A25 5G Like standard 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / クリア
レイ・アウト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷背面は鉛筆硬度2Hで傷が付きにくい。衝撃をやわらげるエアクッション構造。ボタンや端子周りまで精密に保護。ストラップホール付き。材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
ステンレス鋼製平丁番 KHA型
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷から6日以内出荷スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
iPhone 17 Pro / 16 Pro フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質【接着面】シリコン【外側】PET対応機種iPhone 17 Pro、iPhone 16 Pro
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
Galaxy A25 5G Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / ブラック
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感 クリア長持ち。ボタンや端子周りまで精密に保護。材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,440税込¥1,5841本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
iPhone 17 Pro ケース ソフト 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄色クリア対応機種iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro / 16 Pro フィルム アンチグレア 抗菌 指紋防止 気泡防止 マット 反射防止
エレコム¥989税込¥1,0881個翌々日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質【接着面】シリコン【外側】PET対応機種iPhone 17 Pro、iPhone 16 Pro
iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フィルム付 ZEROSHOCK
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したデュアルストラクチャー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 。フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 。※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)対応機種iPhone 17 Pro
25x40x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥440税込¥4841枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
...