カテゴリ
- バイク純正部品(25)
- 農業機械(10)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(27)
- 新ダイワ(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 日研工作所(4)
- 三木プーリ(4)
- コーコス信岡(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- SMC(1)
- ノーブランド(1)
- 水本機械製作所(1)
- ギガ・セレクション(1)
- トヨタ(1)
- SOURIAU(1)
- オーティス(1)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
- アルファ・ラバル(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
「a-2760」の検索結果

防寒ブルゾン A-2760
コーコス信岡¥6,590税込¥7,2491着翌々日出荷心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。 洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。 衿吊りループ。背裏三角吸汗速乾メッシュ。ワンポイントネーム。携帯電話収納ポケット。左胸ポケット(ペン差し付)。二重前立て内側マジックテープ止め。左袖ポケット(ペン差し付)。フード取り外し可衿アクリルジャージ二重衿仕様。内ポケット。フードドローコード。フードアジャスター。肘タック。袖口アジャスター(マジックテープ)。サイドスルーポケット(ファスナー付)。脇シャーリング。バイピング。オリジナルキャップボタン。種別ブルゾン混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100素材(表)制電ツイル(撥水)、(裏)トリコット起毛キルト(中綿)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×16
A-2760 Andare Schietti 防寒ブルゾン
コーコス信岡(4件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591着翌々日出荷心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。アンドレスケッティシリーズの洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。仕様帯電防止素材使用、撥水加工、フード取り外し可、フードアジャスター、フードドローコード、衿アクリルジャージ、衿吊りループ、二重衿仕様、背裏三角吸汗速乾メッシュ、二重前立て、内側マジックテープ止め、内ポケット、携帯電話収納ポケット、両脇ポケット(マチ付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、肘タック、オリジナルキャップボタン、ワンポイントネーム、左胸ポケット(ペン差し付)、パイピングその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン材質(ファスナー)樹脂(引き手)金属混率(%)(表)ポリエステル/100(裏)ポリエステル/100(中綿)ポリエステル/100機能防寒生地(表)制電ツイル(撥水)(裏)トリコット起毛キルト(中綿)中綿(g/m2)(身頃)80中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタサスペンションユニット DRモデル
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
ロスタサスペンションユニット DOモデル
三木プーリ¥19,654税込¥21,6191個翌々日出荷ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
フック ステンレス ダブルヘッドナスカン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ 関西型レンゲ 正面打 3.5寸勾配 5丁流
オーティス¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から22日以内出荷色シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105材種足:4.2×13mm、色:シルバーmm
オールステンレスプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-27-60
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。