カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-284 lixil」の検索結果

水石けん入れ操作部
TOTO(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
立形水石けん入れ
TOTO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
PE補修糸黒
ユタカメイク(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
立型石けん水容器
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE寸法(mm)238×65×78容量(mL)約350タンク容量(mL)350取付穴径(Φmm)21~26
水石鹸入れ用水石けん入れ容器部
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷容量(L)0.35適合品番TS127125DR、TS125DAY、TS126ADR、TS126DR、TS126DAY、TS126BDRタンク容量(mL)350
純正網戸用取替戸車 立山用A 左・右
エスエス興商¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。規格TO-082適合メーカー立山
ソープディスペンサー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷洗面器取付け式のソープディスペンサー材質黄銅、ポリエチレン厚さ(mm)5~45容量(mL)300タンク容量(mL)300取付穴径(Φmm)27~30