カテゴリ
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「a-312-2h」の検索結果

防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,631税込¥1,7941個当日出荷亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス 防水カラーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥17,000税込¥18,7001個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-312H)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)312作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付