カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-312-3pd」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥2,138~税込¥2,352~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • H キャビネット用キーハンドル 日東工業

    H キャビネット用キーハンドル

    日東工業(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下

    シリンダーキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
    用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • HyperDrive Next USB-C ハブ HYPER

    HyperDrive Next USB-C ハブ

    HYPER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。4K60Hz出力が可能なHDMIポートと、従来の2倍高速になった10GbpsのUSB-C/Aポート、SD4.0 カードスロット、ギガビットイーサネットポートを搭載。USB-Cポートでは、デバイスへの給電が可能です。
    保証期間1年間素材100%リサイクルアルミニウム、85%リサイクルプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:USB-Cデバイス:Mac、Windows PC、Chromebook