カテゴリ
- オフィス家具(31)
- 自動車補修部品(30)
- 制御機器(27)
- バイク部品(24)
- 切削工具(21)
- パソコン/周辺機器(14)
- 作業工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 機構部品(11)
- 農業機械(9)
- 事務用品(8)
- 厨房用品(7)
- 研磨材(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイコ(18)
- ALCANhands(11)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(8)
- エスコ(7)
- 新ダイワ(7)
- StarTech.com(7)
- ケナメタル(6)
- コクヨ(5)
- ミヤコ自動車(5)
- T.SIN(テイシン電機)(5)
- hokua(北陸アルミニウム)(5)
- CKD(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- マキタ(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MSTコーポレーション(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-312」の検索結果

カーゴパンツ TW-A312
TAKAYAWORKWEAR¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。エコマーク認定認定股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
オフセットめがねアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。差込角(mm)9.5(3/8")
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
ネジなし鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色乳白色(半透明)
<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)
ファミリー・ライフ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付きセット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン色ブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5![ペーパークリンチ 卓上型 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509327-240827-22.jpg)
ペーパークリンチ 卓上型
PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)343外形寸法(mm)W70×D130×H110機構パワーアシストメカニズム綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
修正テープ モノエアーカートリッジ
トンボ鉛筆¥599税込¥6591パック(3個)当日出荷テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。エコマーク認定認定テープ長さ(m)10商品タイプ交換テープエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
ネジつき鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
サンディングペーパー マジックファスナ式
マキタ(9件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(5枚)当日出荷用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)寸法(mm)93×185タイプマジックファスナ式砥粒WA
調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から5日以内出荷厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。袖口はゴム入りで異物混入を防ぎ、清潔感とプロらしさを演出する衿付きデザインです。前身は比翼ボタン留めで、すっきりとした印象に仕上がります。左胸ポケットと両腰の箱ポケット付きで、収納にも便利です。用途厨房向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット色ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)450×180質量(g)113取付方式穴4
定温乾燥器
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート温度調節精度±1℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)温度分布精度±10℃(300℃時)
USBハブ
ルーメン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Type-CからUSB-Aポートを4つ増設できる 厚さ7.3mmで持ち運びに便利な極スリムタイプ仕様 筐体は高級感があり堅牢な歩いボディを採用寸法(mm)105×17.3×7.3(ケーブル除く)質量(g)21対応OSWindows、macOSコネクタUSB Tepe-C(オス)/USB-A3.0×1(メス)/USB-A2.0×3(メス)電源供給方式バスパワー
NSパス
東リ¥20,980税込¥23,0781巻(20m)当日出荷から4日以内出荷エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,900~税込¥43,890~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷から23日以内出荷材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
極ふかみ IH対応 深型フライパン
hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷毎日使いたくなる軽快さ。PFOAフリー、安心・安全のジャパンクオリティで確かな品質。適合【熱源】IH、ガス火材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板圧着、取っ手/天然木加工内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンSilkware SD)、外面/ミラー仕上げ

















![ペーパークリンチ 卓上型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509327-240827-22.jpg)