カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「a-32415」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-415Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-415Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)415クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし