カテゴリ

  • 自動車純正部品(173)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 切削工具(95)
  • 制御機器(69)
  • 農業機械(42)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 電気材料(15)
  • 機構部品(15)
  • オフィス家具(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-332」の検索結果

689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1A332)シャフト(L) ドライブ MAZDA(マツダ)

    (1A332)シャフト(L) ドライブ

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUEB1A332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUEB1A332

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命10000h静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)802最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFC1A332S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFC1A332S

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)10dc許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • LLS2A332MELA ニチコン

    LLS2A332MELA

    ニチコン
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFM1A332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFM1A332

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命7000h許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFR1A332 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFR1A332

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)10dc静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.6最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFC1A332S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 3300μF, ,10V dc, EEUFC1A332S

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)10dc許容差±20%静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • KEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400 KEMET

    KEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400

    KEMET
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
    仕様静電容量 = 3300μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトレー リヒトラブ

    デスクトレー

    リヒトラブ(15件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。
    材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)高さ(mm)65エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 263
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A332JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A332JAT2A

    KYOCERA AVX
    44,980税込49,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量3.3nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
  • 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進

    工進スマートシリーズ用バッテリー 18V

    工進(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
    用途交換・予備バッテリーとして長さ(mm)123幅(mm)78高さ(mm)48質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 予備ナイロンコード マキタ

    予備ナイロンコード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    太さ(mm)2.4
  • グレア 青(GLARE AO) 晴香堂(旧:オカモト産業)

    グレア 青(GLARE AO)

    晴香堂(旧:オカモト産業)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(55mL)
    当日出荷
    海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。
    用途自動車用
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント A型

    昭和技研工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    769税込846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
  • チス Mokuba(小山刃物製作所)

    チス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
    用途コンクリートのハツリ作業に最適です。寸法(mm)32×300質量(g)1740
  • 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-3シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの女性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
    用途厨房向けユニフォーム仕様両腰ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • 新腕時計型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ

    新腕時計型ボイスレコーダー

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。録音だけでなく、腕時計としても日常的に使えます。ラクラク簡単操作:ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。音楽再生機能搭載:音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。時計表示機能。約10時間の連続録音可能。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、イヤホン、イヤホン変換ケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書 ※ACアダプターは付属されていません。材質ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)(約)23.8電源USB充電式充電時間約2~3時間ディスプレイサイズ:0.96寸連続再生時間約14~15時間対応フォーマット録音:MP3/WAV記録メディア内蔵メモリ録音時間(時間)連続:約10~11寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約15×20×245入力電圧5V1A容量(GB)内蔵メモリ:32
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダン ミニスプーン EBM(江部松商事)

    ダン ミニスプーン

    EBM(江部松商事)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ミニスプーン全長(mm)79食器の種類洋食器
  • 18-8 ダン カトラリーレスト EBM(江部松商事)

    18-8 ダン カトラリーレスト

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 綿100%ロング&ワイド綿平織大判シーツ3色組 ファミリー・ライフ

    綿100%ロング&ワイド綿平織大判シーツ3色組

    ファミリー・ライフ
    6,898税込7,588
    1セット(3色)
    当日出荷から9日以内出荷
    綿100%ロング&ワイド平織シーツ。年間通して使えます!。綿100%。吸湿性。肌にやさしい天然素材のさわやか綿シーツで夜もぐっすり。マットレスにも対応できるゆったりサイズ。丸洗いOK!(ネット使用)
    材質綿100%ピンク+ブルー+ホワイト
  • 1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
  • メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
...