カテゴリ

  • 自動車純正部品(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 制御機器(50)
  • 機構部品(24)
  • 農業機械(24)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(11)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-335」の検索結果

595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,3.3μF,20V dc,A,T491A335K020AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,3.3μF,20V dc,A,T491A335K020AT

    KEMET
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 4.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,A,T491A335K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,A,T491A335K016AT

    KEMET
    659税込725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 0.5μA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集じん機用ホース マキタ

    集じん機用ホース

    マキタ(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
    長さ(m)2.5内径(Φmm)38適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • まわるフックデラックス ニッサチェイン

    まわるフックデラックス

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フックが360度くるくる回ります。 水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
    材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ミタント A4 335 10枚 マルマン

    ミタント A4 335 10枚

    マルマン
    849税込934
    1冊(10枚)
    3日以内出荷
    フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
    適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210ホワイトサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
  • シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)

    シングルレバー操作部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • アクリルカード立て 光

    アクリルカード立て

    (3件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
    用途受付などのカード立てに材質アクリル
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS

    DEERFOS ディスクペーパー

    DEERFOS
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。
    用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。形状ディスクタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(Φmm)125
  • 格闘用五本指ソックス ショート丈 GUTS-MAN(ガッツマン)

    格闘用五本指ソックス ショート丈

    GUTS-MAN(ガッツマン)(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1足
    当日出荷から19日以内出荷
    自衛隊の格闘用術に開発された"踏ん張り"に重きを置いた特殊滑り止め五本指ソックスです。滑り止めは足裏整体に配慮した2段階のシリコンプリントを装着。踏ん張り度UPが期待できる靴下です。
    用途ショート丈ですので、丈の短い靴で踏ん張りを意識するシーンでご利用ください。混率(%)綿56、ポリエステル18、ナイロン24、ポリウレタン2入数1足特性疲労軽減、吸汗、速乾性丈区分ショート丈指タイプ5本指
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ Sweet

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    359税込395
    1個(3個)
    当日出荷
    アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
    材質シリコン
  • パウダフィルタ マキタ

    パウダフィルタ

    マキタ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート、石材の粉じん等の吸引に(吸水はできません。)
  • 軟鋼材用チップソー マキタ

    軟鋼材用チップソー

    マキタ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
  • タント専用シェード クレトム

    タント専用シェード

    クレトム
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    スマートアシスト装着車対応。吸盤3個付。タント/タントカスタム専用。
    用途車のシェード材質PE/PET/アルミ/ポリエステル幅(mm)200(広げた幅:1330)カーボン調高さ(mm)730(広げた高さ:665)奥行(mm)50
  • 調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,798税込3,078
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの女性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。ボックスプリーツ入りで動きやすく、作業中の快適さをサポートします。袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。
    用途厨房向けユニフォームホワイト
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
    用途機械、ハンド工具用。
  • PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴ

    PTFE攪拌子ダブルエンド型

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
  • PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • 絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ねじ径M3材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼウスプロ替刃 大日商

    ゼウスプロ替刃

    大日商
    39,980税込43,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用パネル取手 栃木屋

    溶接用パネル取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    溶接取り付けを前提としました、極めてシンプルな取手です。
    用途厨房食品関係機器、一般産業機械、各種ボックス材質/処理SUS304/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEERFOS シートロール DEERFOS

    DEERFOS シートロール

    DEERFOS
    4,398税込4,838
    1ロール
    翌々日出荷から3日以内出荷
    特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。
    用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。仕様マジックタイプ・穴無し形状シートロールタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(mm×m)75×15
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • Oリング(AS568 1A 大阪魂

    Oリング(AS568 1A

    大阪魂
    9,660税込10,626
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ブルゾン A-3350 コーコス信岡

    ブルゾン A-3350

    コーコス信岡
    5,490税込6,039
    1着
    翌々日出荷
    アメリカンクラシックを彷彿とさせる。 消臭、抗菌効果を持つワークウェアの定番は、五つ星機能を搭載。 ボタン止めループ。デオドラントルーム。左袖ペン差し。左胸ペン差し。野帳が入るポケット。
    混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×18
  • スラックス A-3353 コーコス信岡

    スラックス A-3353

    コーコス信岡
    4,690税込5,159
    1本
    翌々日出荷
    混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)股下(cm)80種別スラックス素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
  • 黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    7,998税込8,798
    1個(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームマット [300x200mm] エスコ

    フレームマット [300x200mm]

    エスコ
    8,790税込9,669
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA335B長さ(mm)200幅(mm)300
  • シングルショックアブソーバー OHLINS

    シングルショックアブソーバー

    OHLINS(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
...
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
"a-335" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷