カテゴリ

  • 自動車純正部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 作業工具(19)
  • 安全標識(12)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-339」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進

    工進ドラムポンプSB用 吐出ホース

    工進(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ドラムポンプ交換用の純正ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として種別吐出ホース
  • 替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚) エスコ

    替 刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339AB-4
  • 1台4役!!ひえぽか温冷扇 マリン商事

    1台4役!!ひえぽか温冷扇

    マリン商事
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクリルカード立て 光

    アクリルカード立て

    (3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
    用途受付などのカード立てに材質アクリル
  • ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ 超硬ニードル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
    平面度(μm)3材質超硬合金特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
  • 大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい JIS管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」 ファミリー・ライフ

    コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」

    ファミリー・ライフ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
    セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン質量(kg)(約)10ホワイト種類2槽式洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ねじ径M3材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(AS568 1A 大阪魂

    Oリング(AS568 1A

    大阪魂
    11,014税込12,115
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 大型雨とい ミルます(大)角 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい ミルます(大)角

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    サイズVP・VU100シルバーグレー仕様アミ付、JIS管用分類非住宅用ます
  • ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 ミニター

    ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)16粒度120
  • 黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    9,198税込10,118
    1個(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • パイプカッター(1枚刃) エスコ

    パイプカッター(1枚刃)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1個
    当日出荷
    2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
  • Φ38-101mm パイプカッター(チェーン式) エスコ

    Φ38-101mm パイプカッター(チェーン式)

    エスコ
    174,300税込191,730
    1個
    翌日出荷
    頭上や既設管の切断に最適です
    全長(mm)292質量(kg)6.1切断能力(Φmm)38~101
  • ミニモ PAピンク砥石#120 Φ10 ミニター

    ミニモ PAピンク砥石#120 Φ10

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(10本組)
    当日出荷から10日以内出荷
    外径(Φmm)10粒度120
  • 替 刃(EA339R,RB,RC用/標準刃耐久型/1枚) エスコ

    替 刃(EA339R,RB,RC用/標準刃耐久型/1枚)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
  • EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコ

    EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-2
  • EA339R、RB、RC 用替刃 エスコ

    EA339R、RB、RC 用替刃

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-1
  • 丸型リアル木目トレー 河淳

    丸型リアル木目トレー

    河淳
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS寸法(mm)Φ300×43関連部品JA843,JA277,BP184
  • パイプカッター(4枚刃) エスコ

    パイプカッター(4枚刃)

    エスコ
    258,200税込284,020
    1個
    当日出荷
    鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
  • パイプカッター(1枚刃) エスコ

    パイプカッター(1枚刃)

    エスコ
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷
    2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • パイプカッター(3枚刃) エスコ

    パイプカッター(3枚刃)

    エスコ
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷
    360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
    仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
  • ジョインター刃305 3枚入 マキタ

    ジョインター刃305 3枚入

    マキタ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ジョインター刃200 3枚入 マキタ

    ジョインター刃200 3枚入

    マキタ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • 遠心替刃200(3枚入) マキタ

    遠心替刃200(3枚入)

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 替刃(EA339RH-2用/標準刃) エスコ

    替刃(EA339RH-2用/標準刃)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    [EA339RH-2用]替刃 1枚入り
  • 替刃(EA339RH-1用/標準刃) エスコ

    替刃(EA339RH-1用/標準刃)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    [EA339RH-1用]替刃 1枚入り
  • 替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) エスコ

    替 刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339BB-1
  • EA339RA 用替刃 エスコ

    EA339RA 用替刃

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-11
  • パイプカッター(4枚刃) エスコ

    パイプカッター(4枚刃)

    エスコ
    302,800税込333,080
    1個
    翌日出荷
    鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • Jスプリング JAシリーズ JA-339 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-339

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.42自由長(mm)50総巻数(巻)9.5外径(mm)13内径(mm)11.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)14.2使用たわみ(mm)33.7
  • 電磁弁部 INAX(LIXIL)

    電磁弁部

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    適合品番LF-58A-1
  • パイプカッター エスコ

    パイプカッター

    エスコ
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
    管種適合:鋼管