カテゴリ
- 農業機械(96)
- 制御機器(27)
- 切削工具(27)
- 自動車純正部品(23)
- 整備工具・収納(22)
- 研磨材(21)
- 測定用品(19)
- 家電(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(8)
- メカニカル部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- クリーンルーム用品(5)
- エンジン工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 溶接用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-3500」の検索結果

机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。材質PET不織布タイプ机上・床用寸法(幅Wmm×長さLm)320×20接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)Φ38アズワン品番9-5010-20
机上・床用エレップクリーナー A-3500シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥112,000税込¥123,2001ケース(10個)翌々日出荷クリーン度が求められる様々なシーンに。塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。仕様●タイプ:机上・床用●幅×長さ:320mm×20m●巻芯径:Φ38mm●接着剤:アクリル系●材質:PET不織布アズワン品番68-0710-20
エレップクリーナー A-3500 160mm×20m
日東電工(旧:Permacel)¥75,980税込¥83,5781セット(25個)7日以内出荷トラスコ品番816-0235テープ幅(mm)160商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
Vitamix A3500i
Vita-mix(バイタミックス)¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷5つのプログラムモード、タッチパネルのインターフェース、デジタル表記のスピードダイヤル、パルス機能はもちろん、自動で止まるタイマー機能まで備えた最高機種。キッチンをワンランクUPさせる最高機種限定のカラー展開。スムージーから、夕食の仕込み、メインディッシュの調理までカバーし、お鍋やフライパンと同じように、キッチンに欠かせない調理器具になります。全ての人の健康的な食スタイルを根本から支える調理器具として、バイタミックスが生活そのものとなるよう、コミュニティ・レシピ・ライブ配信など、バイタミックスがあるライフを提案しています。付属品タンパー/レシピブック1冊質量(kg)6.9(コンテナ込み)容量(L)コンテナ容器:2.0消費電力(W)1000コード長さ(cm)135定格時間8分サイズ(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432素材本体:ステンレス、ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス
ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(500枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
エレップクリーナーロール
日東電工(旧:Permacel)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。材質PET不織布接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ
ツボサン¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
エレップクリーナーロール
アズワン¥2,080~税込¥2,288~1本当日出荷塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。 カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。 滅菌タイプをラインナップ!材質PET不織布タイプ机上・床用滅菌済接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
デュアルアーム プロ クランプタイプ
ノガ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付
デュアルアーム
ノガ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。種別プロ・クランプアズワン品番3-5527-03
鉄工ヤスリ 三角
ツボサン¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源 PA-Bシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷から16日以内出荷直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A
日本ケミコン(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セミサイクルポンプ SMA
正和(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)



















![パウチフィルム クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571962-160414-02.jpg)