カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「a-3561」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンプレッサー MAZDA(マツダ)

    コンプレッサー

    MAZDA(マツダ)
    55,900税込61,490
    1個
    翌々日出荷
  • ホース ハイ フレキシブル (KA) MAZDA(マツダ)

    ホース ハイ フレキシブル (KA)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • コンプレッサー エアコン (KA) MAZDA(マツダ)

    コンプレッサー エアコン (KA)

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.2 クーラ (KA) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.2 クーラ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • コイル クラッチ フィールド (KA) MAZDA(マツダ)

    コイル クラッチ フィールド (KA)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ユニットヒーター (1A) MAZDA(マツダ)

    ユニットヒーター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • クラッチ マグネット (KA) MAZDA(マツダ)

    クラッチ マグネット (KA)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1A35-)コンデンサー MAZDA(マツダ)

    (1A35-)コンデンサー

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1A)コンプレッサー MAZDA(マツダ)

    (1A)コンプレッサー

    MAZDA(マツダ)
    55,900税込61,490
    1個
    翌々日出荷
  • ホース ロー フレキシブル (KA) MAZDA(マツダ)

    ホース ロー フレキシブル (KA)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1A)ユニット,ヒーター MAZDA(マツダ)

    (1A)ユニット,ヒーター

    MAZDA(マツダ)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホース NO.2 ウォータ (KA) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.2 ウォータ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ホース NO.1 ウォータ (KA) MAZDA(マツダ)

    ホース NO.1 ウォータ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットオルタネーター (KA) MAZDA(マツダ)

    ブラケットオルタネーター (KA)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • コンデンサー (KA) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (KA)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ パイプ (KA) MAZDA(マツダ)

    クリップ パイプ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット オート チャージ (KA) MAZDA(マツダ)

    ブラケット オート チャージ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット,ヒーター MAZDA(マツダ)

    ユニット,ヒーター

    MAZDA(マツダ)
    78,800税込86,680
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.3 クーラ (KA) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.3 クーラ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.1 クーラ (KA) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.1 クーラ (KA)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • オートエアーコンパネル MAZDA(マツダ)

    オートエアーコンパネル

    MAZDA(マツダ)
    90,980税込100,078
    1個
    翌々日出荷
  • コントロール,ヒーター MAZDA(マツダ)

    コントロール,ヒーター

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミシート入りチェアカバー同色2枚組 ファミリー・ライフ

    アルミシート入りチェアカバー同色2枚組

    ファミリー・ライフ
    4,598税込5,058
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
    アルミシート入りのポカポカチェアカバー!!。やわらかな肌触りのフランネル素材使用。アルミシート入りで体温を反射して暖か!。4層構造で冷気を遮断:表地・中わた・アルミシート・裏地。中わたたっぷりキルト加工。固定用ヒモ付き。裏面は滑りにくい加工。背面に便利なポケット付き
    材質表側・裏側:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%・アルミシート入り寸法(cm)約45×145質量(g/枚)約680
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ アースバー DBTIシリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ アースバー DBTIシリーズ

    Entrelec
    7,798税込8,578
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:接地バー●シリーズ:DBTIRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ニュートラルバー DBTIシリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ニュートラルバー DBTIシリーズ

    Entrelec
    6,798税込7,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:中性バー●シリーズ:DBTIRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • 全ネジカッター純正刃M10 Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃M10

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組(2枚)
    当日出荷
    両面使えて経済的。
    適合品番EZ45A4、EZ4540、EZ3561
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • ケース A  ヒーター ユニット (CC) MAZDA(マツダ)

    ケース A ヒーター ユニット (CC)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • ケース B  ヒーター ユニット (CC) MAZDA(マツダ)

    ケース B ヒーター ユニット (CC)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • カバー トランスミッション (1K) MAZDA(マツダ)

    カバー トランスミッション (1K)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • (3561)デファレンシャル & ギヤ ASSY,M/T ミツビシ

    (3561)デファレンシャル & ギヤ ASSY,M/T

    ミツビシ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3561アズワン品番65-7972-55
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    319,800税込351,780
    1台
    55日以内出荷
    xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW)応答時間(ms)10
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    379,800税込417,780
    1台
    55日以内出荷
    xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW)応答時間(ms)10
  • バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    279,800税込307,780
    1台
    55日以内出荷
    xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
    付属品取扱説明書、電源コード、使用上の注意仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、分解能:1 μΩ、測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、分解能:10 μΩ、測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、分解能:100 μΩ、測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、分解能:1 mΩ、測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、分解能:10 mΩ、測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、分解能:100 mΩ、測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt質量(kg)2.4電源AC 100 V ~ AC 240 V、50 Hz/60 Hz、35 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295機能コンタクトチェック機能、ゼロアジャスト機能、パルス測定機能、コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、統計演算機能 (最大30000データ)、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、メモリ機能、LabVIEW(R)ドライバ対応インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、35(MEDIUM)、150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、70(MEDIUM)、253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、12(FAST)、42(MEDIUM)、157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、24(FAST)、84(MEDIUM)、259(SLOW)応答時間(ms)10