カテゴリ
- 日用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
「a-3638」の検索結果

ドック式コードレス自動ゴミ回収スティッククリーナー
ファミリー・ライフ¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷置くだけで自動でゴミ収集&充電する最新型。クリーナーをドックに戻すと充電しながら溜まったゴミをドック内の紙パックに自動収集する最新型。面倒で汚いダストカップの掃除不要。ゴミに触れずにたった月一回捨てるだけ。1。見た目すっきり!!A4サイズのスペースでおさまります。標準モードとパワーモードの2段階切り替えできます。連続使用時間約20分 。標準モード使用時。静かで長寿命のブラシレスDCモーター採用。髪の毛が絡みにくい自走式パワーブラシ。グリーンLEDライトでホコリが見やすい。クリーナーに溜まったゴミがドックに移動。直接ゴミに触れずに捨てられる紙パック式。これ一台でお掃除ラクラク。ぐんぐん吸い込む吸塵力!!すき間ノズルで、ハンディで。組立不要完成品。1年間保証書付きセット内容スティッククリーナー、ダストステーション、すき間ブラシノズル、紙パック2枚(※1枚はクリーナー本体装着済み)材質ABS樹脂質量(kg)スティック時:(約)1.15、本体:(約)0.63色ブラックコード長さ(m)1.5連続使用時間(本体のみで使用時)標準 約20分/ターボ 約11分・(パワーブラシ使用時)標準 約17分/ターボ 約10分ノズルパワーブラシバッテリーリチウムイオン二次電池(DC11.1V 2200mAh)充電時間4時間運転音(dB)最大/約72(スティック使用時)集塵方式ドック/紙パック(共通タイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:(約)23.5×12.5×103.5吸引時間(ms)ドック/5吸引→3停止→5吸引→3停止→10吸引→終了集じん量(L)本体/0.1
タイマー式自動えさやり器&給水器3点セット
ファミリー・ライフ¥10,980税込¥12,0781セット(3点)9日以内出荷あなたの代わりに自動でえさやり!タイマー式給餌器。タイマーで簡単設定!時間になると自動で餌やり。家を空ける時や帰りが遅くなっても安心。簡単タイマー予約!!時間・量をボタンで設定OK。最大4件の登録可能!。給餌量は約10~100gで設定可能。時間になるとアラームでお知らせ。容量約3L。乾燥剤ポケット付でフードが湿気にくい。底面の滑り止めで倒れにくく安心!。耐久性に優れたステンレス皿付。容量約2.2L、自動給水器付き。三層ろ過フィルター内蔵。水を常時循環させ、清潔を保つ自動給水器。ここがポイント:決まった時間に給餌できしつけにも役立ちます。給餌量の調節も簡単。食べ過ぎの心配もありません。大容量タンクで数日分の餌をまとめて保管できます。パーツは取り外して洗えるので衛生的!。えさやり器 2電源対応:USB電源+単1乾電池、停電時も安心!。猫、小中型犬。ドライフード専用。1年間保証書付き材質給餌器・給水器本体・ボウル:ABS樹脂、ステンレスボウル:ステンレス質量(kg)給餌器+ボウル:(約)1.15、給水器:(約)0.43色ホワイト容量(L)フードタンク:(約)3、給水器タンク:(約)2.5(使用最大(約)2.2)電源[給餌器]単1形乾電池3本使用(別売)・USBケーブル(5V/1A)、[給水器]USBケーブル(5V/1A)電源コード(m)USB:(約)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給餌器+ボウル:(約)18×28.3×29.8、給水器:(約)19.8×16.8×12.8フード(mm)使用可能:約5~12