カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-3682」の検索結果

スライドバー用シャワーフック
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)取付方式スライドバー取付角度調節×
スライドバー用シャワーフック
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)色メッキ取付方式スライドバー取付角度調節×
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,898~税込¥4,288~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
micro:bitスキルバッジ
Adafruit¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2094-87
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20%
EPCOS¥43,980税込¥48,3781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 6.8nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 13極
AMPHENOL¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:13●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3682アズワン品番65-7586-31