カテゴリ
- 農業機械(31)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ(24)
- ホンダ(7)
- INAX(LIXIL)(5)
- ノーブランド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マイト工業株式会社(2)
- タカノ(2)
- 土井製作所(2)
- PROST's(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 第一計器(1)
- 橋本クロス(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- JTC(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- アート(1)
- Figaro(1)
- HCL(1)
エコロジープロダクト
「a-3830」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体
テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱
橋本クロス¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷拭き取り効果の高い不織布を使用 縦と横の強度のバランスに優れています。用途実装機等の自動拭き取りロール材質樹脂管内径(Φmm)【コア】38![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体
HCL¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6色黒長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
スマートバンド
土井製作所¥9,998税込¥10,9981巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
スマートバンド
土井製作所¥14,980税込¥16,4781巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,998税込¥4,3981個(300g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(300g)5日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥71,980税込¥79,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
替刃 ES9942 内刃
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷メンズシェーバー替刃(内刃)用途シェーバーの替刃に。パナソニック Panasonic シェーバー 替刃 内刃 カミソリ対応商品ES3001P/ES331/ES332/ES353/ES364/ES365/ES367/ES382/ES383/ES385/ES3850/ES386/ES388/ES3920/ES802/ES803/ES815/ES818/ES845/ES875/ES893/ES894/ES333/ES334/ES335/ES336/ES337/ES338/ES362/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES843/ES3832P-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES3832-S/ES-SA60-W
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781ケース(1000mL×5本)翌日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■VT-3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950/6000/N-200/300/A400/A400G/A401/A401G/A410/A410G/A411/A411G/B401/B411/DD4440/4450/4450P■エディシス■CP7850/CP7880/CP7970/ED200/ED300/HQ40/HQ41/HQ41B/HQ42/HQ42B/HQ42S/HQ43/HQ43S■ミノルタ■CD230/CD244PV/CD330/CD344PV/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD2401PV/CD3401PV/3402SV/3403PV/3403SV/CD8530/CD8550/CD9500■東芝■TD200K/TD300/TD440/TD540■ホリイ■7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990/9890BOOK/9860BOOK色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-1000Ⅱ 黒/VT-6 黒/i-30 黒/タイプ400 黒/タイプ400S 黒/タイプ400G 黒、【エディシス】 CP-1000 黒/DI-30 黒/HI-40 黒/HI-40S 黒、【ミノルタ】 CD1000 黒/CDI-104 黒/CDI-105N 黒、【東芝】 TD300 黒/TD540 黒/TD440 御黒、【ホリイ】7000タイプ 黒/1000タイプ 黒
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
















![高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25016689-230407-02.jpg)