カテゴリ

  • 切削工具(52)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • バイク部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 制御機器(23)
  • 自動車補修部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-412」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 綿100%カーゴパンツ TW-A412 TAKAYAWORKWEAR

    綿100%カーゴパンツ TW-A412

    TAKAYAWORKWEAR
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    日清紡テキスタイルの加工技術により、快適に伸び快適に戻るストレッチ性を綿100%素材で実現!(日本製素材) 。多彩なツールが収納できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザイン。 。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。
    股下(cm)80素材綿100%
  • スプリング ピン  555A0412 Kawasaki

    スプリング ピン 555A0412

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:555A0412
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(30本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ ハード

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50本)
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • とじ太くん専用カバー 縦綴 ジャパン・インターナショナル・コマース

    とじ太くん専用カバー 縦綴

    ジャパン・インターナショナル・コマース(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • ポゼ ペーパーボックスホルダー(マグネット) アスベル

    ポゼ ペーパーボックスホルダー(マグネット)

    アスベル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しっかり固定、位置変え自在!ペーパーボックスホルダー。箱型の(ボックス)ペーパーが、マグネットで取付られるホルダー。 箱ティッシュなどを、マグネットで冷蔵庫の側面など使いやすい位置に貼れる。穴を開けずに取り付けができるので安心。 バネで伸縮して、箱をセットするスライド式。
    付属品マグネット材質本体/ABS樹脂 スベリ止め/シリコーンゴム マグネット/フェライト磁石、スチール スプリング/ステンレス鋼ホワイト質量(g)(約)187耐荷重(kg)(約)1.5耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.1×11.8(最大伸縮18.3)設置方式壁掛け繰り返し・詰め替え対応
  • ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
  • 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(40本)
    当日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
  • グレア 青(GLARE AO) 晴香堂(旧:オカモト産業)

    グレア 青(GLARE AO)

    晴香堂(旧:オカモト産業)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個(55mL)
    当日出荷
    海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。
    用途自動車用
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
    研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • ダブルインデックス A4 ビュートン

    ダブルインデックス A4

    ビュートン
    759税込835
    1パック
    当日出荷
    サイズA4組数1組グリーン購入法適合
  • ボードアンカー バリューパック 若井産業

    ボードアンカー バリューパック

    若井産業
    2,498税込2,748
    1箱(50本)
    当日出荷
    ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
    材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
    材質ユニクロ(ラバー)黒ドリル径(Φmm)9適合材石こうボード
  • シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
  • JIS安全標識(方向)(ヨコ) 日本緑十字社

    JIS安全標識(方向)(ヨコ)

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
    仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低温用耐水チューブシール 三商

    超低温用耐水チューブシール

    三商
    7,598税込8,358
    1個(10シート×90枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
    シートサイズ(mm)210×297
  • ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ

    名取製作所
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業
    16,880税込18,568
    1箱(500本)
    当日出荷
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    用途アウターナット・インナーナット脱着用寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法D2(mm)50
  • ポゼ回転フック(マグネット) アスベル

    ポゼ回転フック(マグネット)

    アスベル
    789税込868
    1個
    当日出荷
    マグネットで取り付け簡単、位置変え自在。
    材質本体=ABS樹脂/ネオジムマグネット/スチール、フック=ABS樹脂ホワイト高さ(mm)37質量(g)26耐荷重(kg)1縦(mm)77横(mm)51
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)44
  • Aガタタッパー カトウ工機

    Aガタタッパー

    カトウ工機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機

    車載用PAアンプ マイク付

    ノボル電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
    セット内容マイク色(本体)
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • ジャストボードアンカー 若井産業

    ジャストボードアンカー

    若井産業
    1,098税込1,208
    1箱(30本)
    翌々日出荷
  • 速効ボードアンカー 神王工業

    速効ボードアンカー

    神王工業
    1,198税込1,318
    1パック(30本)
    当日出荷
    ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
    材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • CDファイル96枚収納 スマートバリュー

    CDファイル96枚収納

    スマートバリュー
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    かさばるディスクの整理に便利!整理しやすい背表紙とスリーブケース付。
    仕様タテ入れ、固定式、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー適合ディスク専用(直径12cm)材質ポリプロピレン背幅(mm)76収納数96枚/1枚あたり:4枚(両面)外形寸法(縦×横)(mm)275×150