カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)

「a-4215」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • メタル調シルバーホース INAX(LIXIL)

    メタル調シルバーホース

    INAX(LIXIL)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • ラジエーター (1A42) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (1A42)

    MAZDA(マツダ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • (4261A)ディスク ホイール トヨタ

    (4261A)ディスク ホイール

    トヨタ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, FJL4215OTU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, FJL4215OTU

    onsemi
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -17 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V。パッケージタイプ = TO-264。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 150 W。最小DC電流ゲイン = 55。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -250 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 30 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 20 x 5 x 26mm。パワーPNPトランジスタ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平ベンドカバー ネグロス電工

    水平ベンドカバー

    ネグロス電工
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    17日以内出荷
    材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビック

    ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ

    サンドビック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホースL金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌日出荷
    仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
  • ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌日出荷
    仕様金具、パッキン、バンド各2個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
  • コロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325) サンドビック

    コロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325)

    サンドビック
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
  • ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホースL金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
  • ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様T4205-86-10AX20用セット内容金具、パッキン、バンド各4個入
  • ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    翌々日出荷
    仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極

    AMPHENOL
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4215アズワン品番65-7636-22
cx-421特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cx-421