カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-4215」の検索結果

超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -17 A, FJL4215OTU
onsemi¥4,598税込¥5,0581袋(5個)8日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -17 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V。パッケージタイプ = TO-264。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 150 W。最小DC電流ゲイン = 55。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -250 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 30 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 20 x 5 x 26mm。パワーPNPトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980~税込¥73,678~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
コロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325)
サンドビック¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から20日以内出荷コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 5極
AMPHENOL¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4215アズワン品番65-7636-22