カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カクダイ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 大同メタル工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- 内外電機(1)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
- マキタ(1)
- ナベヤ(1)
- 城東テクノ(1)
- TOTO(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 協和精工(1)
- NAKANO(1)
- Kemet-BHC(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 高昇(1)
エコロジープロダクト
「a-4560」の検索結果

エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷から6日以内出荷支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
アルミ三角自在10個組
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径5mm材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×3×25穴径(mm)5
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
オーバーハング(穴なしタイプ)
城東テクノ¥12,980税込¥14,2781ケース(4本)5日以内出荷から6日以内出荷材質カラーGL鋼板長さ(mm)3030板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷から22日以内出荷屋内専用の掲示板です。 900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。 枠はアルミニウムです。 付属のマグネットが使用できます。付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥78,980税込¥86,8781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
浅型流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥4,960~税込¥5,456~1個3日以内出荷から4日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ材質PP、ステンレス
流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥5,680税込¥6,2481個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ材質PP、ステンレス
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ
椿本チエイン¥859税込¥9451リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)10.5