カテゴリ
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「a-463p」の検索結果

38mm ホースクランプ バイス
エスコ¥7,670税込¥8,4371個翌日出荷ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。エスコ品番EA463PG-1全長(mm)75開口幅(mm)38
ブーツバンド クランププライヤー
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。用途イヤーレスタイプのクランプにエスコ品番EA463PC-2材質スチール全長(mm)230質量(g)330最大開口(mm)55
87mm ホースクランプ ツール
エスコ¥6,320税込¥6,9521個翌日出荷ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
ホースクランププライヤー
エスコ¥11,400税込¥12,5401丁翌日出荷クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
250mmホースクランププライヤー
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。全長(mm)250型リング型ハンドルプラスチックコーティング












![[EA463PK-11用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44081809-190802-02.jpg)