カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「a-464-c-2-1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,927税込2,120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面スイングハンドル(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様本品専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,047税込4,452
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,695税込2,965
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,232税込2,455
    1個
    当日出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン)

    電磁ロック平面ハンドル(同番)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
    付属品止め金・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
  • A-464用プラスチックカバー TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用プラスチックカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
    材質AES樹脂標準色5Y7/1(アイボリー)表面仕上げシボ加工
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,813税込15,194
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上