カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
有効ピッチ周長さ(inch)
- 47
種類
Vベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 12.5(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(1)
材質
- ゴム(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
「a-47」の検索結果

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A