100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)欠品中
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461