カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-5021-1」の検索結果

AQUA DROPs ペンケース
リヒトラブ(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度により様々な表情を見せます。 ワンプッシュで開閉できるので素早くペンが取り出せます。 樹脂製の軽量タイプで、鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。 ムダな仕切りのないフリースペース設計で、コンパクトなのにタップリ収納。材質ポリプロピレン幅(mm)185高さ(mm)20奥行(mm)59
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz、1 → 2.5 GHz 2.5 → 5 GHz 反射損失: 32 dB 29 dB 26 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0026 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-2-112/133_NE●コード番号:205-9072アズワン品番65-7576-95
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz、1 → 2.5 GHz 2.5 → 5 GHz 反射損失: 32 dB 29 dB 26 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0045 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-2-112/133_NE●コード番号:205-8921アズワン品番65-7577-85
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷高さと長さを抑えて機能を凝縮作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)