カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「a-50485」の検索結果

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋(5本)3日以内出荷から20日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(5本)翌々日出荷から95日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)材質粘着剤付きポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600