カテゴリ
- 溶接用品(23)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 神戸製鋼(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 日軽産業(4)
- タセト(3)
- 日本ウェルディングロッド(2)
- 富山住友電工(2)
- 東安(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 特殊電極(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
エコロジープロダクト
「a-5356」の検索結果

アルミTIG溶加棒(A5356)
日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG A5356
日軽産業¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)翌々日出荷仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
アルミ溶接ワイヤー(A5356)
日軽産業¥19,980~税込¥21,978~1巻(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
アルミTIG棒 A5356
タセト¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
富山住友電工(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1ケース(5kg×2巻)4日以内出荷から5日以内出荷アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5356)
富山住友電工¥29,980~税込¥32,978~1セット(10kg)4日以内出荷アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色黄緑
アルミMIG A5356
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
アルミTIG棒 A5356
タセト¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.005~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-BY識別色黄緑
アルミニウム用TIG溶接棒
神戸製鋼(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から11日以内出荷5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷カフェやレストランなどの飲食サービスにぴったりな三角巾です。シンプルなデザインで場所を選ばず、厨房やホールスタッフのユニフォームとしておすすめ。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。ブラック・ベージュ・レッドの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)当日出荷から10日以内出荷5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥92,980税込¥102,2781箱(20kg)22日以内出荷ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)13日以内出荷から17日以内出荷4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)14日以内出荷4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ
神戸製鋼¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)17日以内出荷4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミワイヤー1.0mm
マイト工業株式会社¥12,980税込¥14,2781個(2kg)当日出荷適合機種MDM-200タイプアルミ用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3232 A5356-WY相当AWS規格ER5356
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2
特殊電極¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)8日以内出荷から9日以内出荷用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5356-BYAWS規格A5.10 ER5356RoHS指令(10物質対応)対応