カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-64353」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ

    鮫肌 プレミアムホワイトチップソー

    マキタ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
    用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
  • 部品 165mm充電式プランジマルノコ  SP601DZ マキタ

    部品 165mm充電式プランジマルノコ SP601DZ

    マキタ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用可能ノコ刃外径(mm)155~165バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ

    165mm充電式マルノコ 本体のみ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 165ミリ充電式マルノコ マキタ

    165ミリ充電式マルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    40VMAX充電式マルノコ
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース質量(kg)3.3(バッテリ含)タイプバッテリ・充電器・ケース付電圧(V)直流36(Max40)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100刃物内径(Φmm)20
  • 165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ

    165ミリ充電式プランジマルノコ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
    付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])2500~6300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(45°時)40最大切込深さ(mm)(90°時)56最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
  • 165mm充電式マルノコ マキタ

    165mm充電式マルノコ

    マキタ
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
  • 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ

    40Vmax 充電式スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
    付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)回転数(min-1[r.p.m])4200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57