カテゴリ
- 農業機械(11)
- 切削工具(6)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(12)
- サンドビック(3)
- omron(オムロン)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- brembo(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- リヒトラブ(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- タナカ(1)
- NTB(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アスベル(1)
- UYEKI(1)
- 正和(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-660-0」の検索結果

ダレスバッグ
リヒトラブ(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます。 外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません。 A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。材質本体/ポリプロピレン、グリップ・フレーム/ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール/エラストマー樹脂厚さ(mm)70サイズA4耐荷重(kg)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)269×380×55縦(mm)285(グリップ部含むとき330)横(mm)400
分別ワゴンワイド3段
アスベル¥8,798税込¥9,6781個当日出荷容量(L)43(上・中段:12.5+下段:18.0)幅(mm)335奥行(mm)275高さ(mm)990材質本体・ポリ袋止め/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン・ポリアミド色ホワイト質量(g)4598
セミサイクルポンプ SMA
正和(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル
unitech¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。 EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(137件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥92,980税込¥102,2781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
デジタルカメラアダプター TSN-DA20(TSN-660M/600シリーズ用)
興和オプトロニクス¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷スポッティングスコープTSN-550シリーズ用のデジタルカメラアダプターです。ユニバーサルカメラアダプターやアダプターリングと組み合わせてお使い下さい。適合機種TSN-550シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用
サンドビック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
カビトルデスPROグリーンジェルコンパクト
UYEKI¥799税込¥8791個(90g)4日以内出荷強力密着ジェルがカビの奥に浸透!安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプのカビ取りジェルです。ガンコなカビ汚れを落とす!さらに!防カビ効果が約2カ月持続!。ゼリー状だから、がんこなカビ汚れを包み込み スッキリ落とします。細口のチューブだから、カビ取りジェルが汚れた部分へムダなくしっかり塗れます。グリーン色付きのゼリーだから、塗った場所がわかり、洗い流し忘れの心配がありません。鼻にツンとくる臭いが少ない、マイルドな低刺激臭タイプです。成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1,0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)ゲル化剤、安定化剤シリーズカビトルデスPRO
サングラス Rudy イリディス66
RUDY¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。OPHTHALMIC。パフォーマンスモデルを基にしつつカジュアルなオフサルミックフレームが、機能的でフレキシブルなアイウェアのラインナップに加わりました。このユニークで優れたモデルはスポーツシーンにも日常生活にも完璧にフィットします。幅(mm)ブリッジ:19寸法(mm)テンプル:140高さ(mm)43質量(g)23 (デモレンズ)レンズ幅(mm)51
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
SANDVIK¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷から20日以内出荷被削材PKN給油方式外部給油式
ポータブルCDプレーヤー DM13 BT
FIIO¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷から7日以内出荷DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A
COOPER BUSSMANN¥49,980税込¥54,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応