カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「a-6772」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)

    シングルレバー操作部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバー用ハンドル

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヤドカリテント用マット DOD(ディーオーディー)

    ヤドカリテント用マット

    DOD(ディーオーディー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
    付属品キャリーバッグ材質210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン質量(kg)(約)4.2ブラウン収納時寸法(cm)(約)W74×D26×H43寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)420×290(1辺170)
  • 海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress

    海洋安全標識(IMO Fire control symbols)

    Maritime Progress
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    用途A級引戸式自閉防火戸材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
  • RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様Teeplug THB.387シリーズIP68丸型コネクタ. Teeplug THB.387は、各種構成のねじ止め端子を備えたIP68丸型コネクタです。 このコネクタは、正しく接続できるようにキー溝が付いているので、迅速かつ簡単に取り付けることができます。 ねじ止め端子により、この防水 / 耐候性密閉型コネクタの配線や接続が非常に簡単になり、信頼できるサービスを迅速に提供できます。 ダストキャップは別売りです。以下を確認してください。 ; 848-1466 848-1466 プラグ、2極、THB.387.A2A : 848-1479 848-1479 : レセプタクル、2極、THB.387.B2A : 848-1460 848-1460 : プラグ、4極、THB.387.A4A : 848-1472 848-1472 : レセプタクル、4極、THB.387.B4A : 848-1476 848-1476 : プラグ、2極、パネル取り付け、THB.387.C2A : 848-1485 848-1485 : プラグ、4極、パネル取り付け、THB.387.C4A : 910-6772 910-6772 : プラグ、4極、パネル取り付け、オスコンタクト、THB.387.E4A : 910-6781 910-6781 : プラグ、4極、パネル取り付け、メス、THB.387.F4A : 848-1482 848-1482 : ダストキャップ、4極 : 848-1494 848-1494 : ダストキャップ、4極. IP68丸型コネクタ 一体型ねじ端子台 材質: PA66 使用温度範囲: -20 → +125 ℃取付方式ケーブルマウントシリーズTH387コンタクト数4素材PARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+125IP等級IP68