カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-715a」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)4000表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかりひょう量(kg)1型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430最小目盛(g)5使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    310g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)310表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
  • 510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    510g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)510表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • 500g( 2g) 上皿はかり エスコ

    500g( 2g) 上皿はかり

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4種類上皿はかりひょう量(g)500型番SM-500計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430最小目盛(g)2使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500g計量皿形状角皿ひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ

    60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり

    エスコ
    73,700税込81,070
    1個
    翌日出荷
    付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
  • 600g(0.01g) 電子はかり エスコ

    600g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AD-12幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)600表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g最小目盛(g)0.01パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ

    220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり

    エスコ
    78,300税込86,130
    1個
    翌日出荷
    付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
  • 400g(0.01g) 電子はかり エスコ

    400g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    38,600税込42,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)400表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g最小目盛(g)0.01パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • エアーエレメント ジャパン

    エアーエレメント

    ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • 100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ

    100kg(0.2kg) カート式・はかり

    エスコ
    83,900税込92,290
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780ひょう量(kg)100電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃最小目盛(kg)0.2非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
  • SAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ カラークリエーション

    SAT-6CL互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 6個パック 使い切りタイプ

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:エプソン SAT-6CL EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
  • 互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン 使い切りタイプ カラークリエーション

    互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン 使い切りタイプ

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
  • 純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ

    EPSON(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    種別純正エコマーク認定認定グリーン購入法適合適合メーカーEPSONエコマーク認定番号19 142 014
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リサイクルインク エプソン対応 サツマイモ互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 サツマイモ互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 サツマイモシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-712A/713A/714A/715A/716A/812A/813A/814A/815A/816A種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 004
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 サツマイモ/SAT プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 サツマイモ/SAT

    プレジール(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 サツマイモシリーズ 互換インクカートリッジです。 人気のエプソン多機能プリンターに対応しております。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種EP-712A/EP-713A/EP-714A/EP-715A/EP-716A/EP-812A/EP-813A/EP-814A/EP-815A/EP-816A種別互換品適合機種メーカーEPSONインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ Panasonic DE-1004タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ Panasonic DE-1004タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    適合A70/A78/A78MK2/A80/A80MK2/A716/A715/A818/UF-A600/A500種別クイック式リサイクルブラック印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)7500適合メーカーPanasonic対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-30DS)。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」。胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)。キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用。墜落制止用器具の規格 「新規格品」
    仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    小型ホーンスピーカー取付金具です(車載には使用できません)。 スピーカー設置角度が水平方向360°,垂直方向180°の間で固定できます。 材質は亜鉛製で、堅牢で耐候性に優れています。
    適合【スピーカー】SC-705A、SC-705AM、SC-710A、SC-710AM、SC-715A、SC-715AM(別売)材質金具本体:亜鉛黒塗装、六角ボルト、蝶ナット、コイルバネ、座金:ステンレス質量(g)430