カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-7227」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
拡散板 直接照射ライン型 NAシリーズ
日進電子工業¥2,298税込¥2,5281個13日以内出荷照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)
日進電子工業¥6,798税込¥7,4781個24日以内出荷照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応