カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 医療(2)
  • 事務用品(1)

「a-7300-6」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチレタートレー リヒトラブ

    マルチレタートレー

    リヒトラブ(12件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1組
    当日出荷
    仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。 分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。 仕切り板を外せば深型のトレーに。 組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。
    セット内容本体トレー×2、仕切板×2材質ハイインパクトポリスチレンサイズA4耐荷重(kg/段)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×326×75(1段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×162
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線 bitstrong(ビットストロング)

    BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。
    用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンロッド BIGM(丸山製作所)

    コンロッド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    規格M5図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.7、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 コンロツド_No.6、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.7、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.7、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 コンロツド_No.7、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 コンロツド_No.6、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.7、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 コンロツド_No.5、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.7、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.6など
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格16X32図解NoMS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.6、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.7、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.7、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.7、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.7、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.7、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.7、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.7、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.8、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 スリーブ_No.6、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 スリーブ_No.6、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.6
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥120税込¥132
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X60(SMK)図解NoSSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.23、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.29、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.9、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.10、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.9、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.9、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ブームリフト部品_No.29など
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X50X22図解NoMS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.15、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.15、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.15、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.15、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.14、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 6カクアナツキボルト_No.14、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.15