カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「a-7331」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ

    机上台<W390・ハイタイプ>

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
  • サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部 INAX(LIXIL)

    サーモ付混合水栓用シャワーバス切替弁部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合BF-HB145T(N)、BF-HB146T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB245T(N)、BF-HB246T(N)、BF-HB247T(N)、BF-HB345T(N)、BF-HE145T(N)、BF-HE146T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE345T(N)寸法A(mm)122
  • 机上台<幅390mm・ハイタイプ> リヒトラブ

    机上台<幅390mm・ハイタイプ>

    リヒトラブ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)
    用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×147材質スチール質量(kg)1.58高さ(mm)160質量(g)1580奥行(mm)250間口(mm)390耐荷重(kg)15包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147あり形態組立式(工具付き)引出しあり外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×160
  • シャーブレードアッセン マキタ

    シャーブレードアッセン

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロック(L)ドアー (B0YA) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (B0YA)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (B01A) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (B01A)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L),ドアー MAZDA(マツダ)

    ロック(L),ドアー

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(L)ドアー (GE7A) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (GE7A)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac 3極

    Lovato
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331アズワン品番65-7311-73