カテゴリ
- 制御機器(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-7357」の検索結果

ノンボルトシェルビングE 標準タイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥51,980税込¥57,1781台12日以内出荷から22日以内出荷棚本体にボルトを使用しない独自の構造です。 棚板は収納物に合わせて25mmピッチで自由に移動させることができます。用途ボルト無しで十分な強度を備えた軽量タイプのラックです材質スチール/焼付塗装色ナチュラルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から113日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載
マルエヌ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ
マルエヌ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)。テレビチューナー:ワンセグチューナー。テレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5