カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7377アズワン品番65-7408-45
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 グレー / 白
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●幅:12.6mm●コード番号:191-7377アズワン品番65-7663-90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら