カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「a-738-2」の検索結果

ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×10mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷トラスコ品番852-9464幅(mm)10粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥28,980税込¥31,8781ケース(1000本)当日出荷トラスコ品番406-2089適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6×38
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(2kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性







![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)