カテゴリ
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-7395」の検索結果

マグネットポケット A4横ワイド
リヒトラブ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド規格目安保持荷重3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
マグネットポケット 横ワイド
リヒトラブ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷A4コピー用紙500枚収納可能。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)材質スチール・ネオジム磁石色黒サイズA4 横ワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AKKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AKKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)116幅(mm)72高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応