カテゴリ
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(2)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「a-7651」の検索結果
![キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド リヒトラブ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76127091-131227-02.jpg)
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド
リヒトラブ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181冊当日出荷B4用紙(257×364mm)を収容できます。厚さ(mm)80サイズB4耐荷重(kg)7寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×364×55縦(mm)300(390)横(mm)400![キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド リヒトラブ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57741496-210311-02.jpg)
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド
リヒトラブ¥1,798税込¥1,9781冊当日出荷持ち手の長さを変えられる2ウェイタイプのバッグ。持ち手をロングで使用すると肩掛けも可能。材質本体/ポリエステル色藍サイズB4規格B4寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×80縦(mm)390(※持ち手含む)アズワン品番64-7665-53
匠の技 ステンレス爪きり (やすり付き)
アーネスト¥3,098税込¥3,4081個当日出荷刃物の伝統の町、関市で作られたつめ切りです。硬い爪や巻き爪も美しく切ることができます。先端が細くなっているので、爪の端にもぴったりと沿ってきれいに切ることができます。はさみの部分がカーブしているので、爪の形を指に合わせて形良く切ることができます。切る長さがしっかり見えるので、きれいに切りそろえることができ、ネイルアート用にもおすすめ。ヤスリを使用すればより美しく仕上げることができます用途爪のお手入れに。爪切り/ニッパー/ニッパ/つめ切り/爪きり/ツメ切り/ツメきり/ヤスリ/やすり/匠技/ステンレス/高級セット内容爪切り、ヤスリ材質ステンレス刃物鋼、カーボンスチール・ABS樹脂質量(g)爪切り:80、ヤスリ:3寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)爪切り:5×12×1.1、ヤスリ:1.2×11×0.3
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個(1kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します




![キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド リヒトラブ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76127091-131227-02.jpg)
![キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド リヒトラブ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57741496-210311-02.jpg)