カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-7771-20」の検索結果

キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付商品タイプ壁付
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付


SA-5 エバロンサンダル メンズ
エバロン(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル![建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) ピカマーカー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22352157-230328-02.jpg)
建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯)
ピカマーカー(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番250-3563材質樹脂全長(mm)165色黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8繰り返し・詰め替え対応
スターターピストル(双発式)
トーエイライト¥4,898税込¥5,3881台当日出荷スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ材質ABS樹脂色ブラック質量(g)300アズワン品番64-9537-51
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から6日以内出荷フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。吐水口長さ(mm)自在260


SA-6 エバロンサンダル レディース
エバロン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。材質EVA・天然ゴム質量(g)片足100靴タイプサンダル


エバロンサンダル SA-5 紳士
ヒカリ技研工業(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581足当日出荷室内や室外など多目的に活用できる。 屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。 ノンスリップ加工ですべりにくい。 加水分解がなく摩耗性に優れている。 材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。タイプ穴あきタイプ材質(アッパー)エバロン材質(ソール)エバロン標準質量(g/片足)約100機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性足幅3E材質(先芯)なし性別紳士用靴タイプサンダル再生紙使用マーク適合














![建築用シャープペンシル Pica-Dry[[R上]](丸芯) ピカマーカー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22352157-230328-02.jpg)