カテゴリ
- 測定用品(15)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(9)
- Schutzinger(5)
- INAX(LIXIL)(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンドビック(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 水本機械製作所(1)
- リヒトラブ(1)
- つくし工房(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- seca (セカ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「a-799」の検索結果

セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応![身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41135255-220301-02.jpg)
身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S
seca (セカ)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算測定範囲(cm)7~230(1mm単位)精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら![240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111324-190802-02.jpg)
240-1190mm[伸縮式]故障探知器
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しにプローブ長(mm)直径2.5×1190mm有効サイズ240/1190mm
調理衣 レディース 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷着丈が長めのゆったりとしたシルエットで、シンプルで使いやすい女性用の調理衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場におすすめです。用途厨房向けユニフォーム仕様両脇ポケット、着丈長め色サックス混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
Roomy ケースファイル
リヒトラブ¥939税込¥1,0331冊3日以内出荷A4クリヤーホルダーが収納できるケースファイル。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ホック/スチール、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙サイズA4
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
腕章ジョイント(マジックテープ付腕章延長用)
つくし工房¥629税込¥6921枚当日出荷マジックテープ付腕章の長さを延長できます。仕様両面マジックテープ付材質軟質ビニール厚さ(mm)0.8寸法(mm)90×130取付方式マジックテープ+安全ピン
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Schutzinger バナナプラグ 31.8mm 黒
Schutzinger¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Red 4mm safety socket with thread
Schutzinger¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Green 4mm safety socket with thread
Schutzinger¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
Blue 4mm safety socket with thread
Schutzinger¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow 4mm safety socket with thread
Schutzinger¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応






![故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03602977-180824-02.jpg)
![故障探知器[ケース入] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03603013-260402-06.jpg)


![身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41135255-220301-02.jpg)



![240-1190mm[伸縮式]故障探知器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44111324-190802-02.jpg)