カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-8113」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ
BULGIN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷。TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 50 A です。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています