カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「a-839」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチカバー VALEOクラッチカバーVALEO(3件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリング リヤー コイル (08) MAZDA(マツダ)スプリング リヤー コイル (08)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
リヤーシャフト (08) MAZDA(マツダ)リヤーシャフト (08)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RZ3A、40A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどのさまざまな負荷の切り替え用に設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
仕様●最小負荷電流:150 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0839アズワン品番65-8064-08
超硬円弧カッター プロトティップ超硬円弧カッタープロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
(5312A)ピラー,センタ アウタ LH ミツビシ(5312A)ピラー,センタ アウタ LHミツビシ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
スイツチ,ハンドル 5 5EA-83969-10 YAMAHA(ヤマハ)スイツチ,ハンドル 5 5EA-83969-10YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
欠品中
(6370)シリンダ,ステアリング ロック ミツビシ(6370)シリンダ,ステアリング ロックミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
スイツチ,ハンドル 7 BEA-83954-00 YAMAHA(ヤマハ)スイツチ,ハンドル 7 BEA-83954-00YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
欠品中
ハンドシャワー部 INAX(LIXIL)ハンドシャワー部INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Carbon heel guard rider フットペグs Ducati 899 1199 1299 Panigale Matt カーボン CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Carbon heel guard rider フットペグs Ducati 899 1199 1299 Panigale Matt カーボンCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019)