カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「a-8812」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドペンケース リヒトラブ

    スタンドペンケース

    リヒトラブ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)幅60×奥行60×高さ200収納量ペン約15本
  • シャワーエルボ INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 耐屈曲延長ケーブル 10m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 10m

    小野測器
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    97,980税込107,778
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    106,050税込116,655
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    111,250税込122,375
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    圧力レンジ(MPa)-0.1~0種類真空測定流体気体及び液体接続形状T
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    107,090税込117,799
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    61日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)