カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 事務用品(1)

「a-pet14」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テイクアウトカップホルダー HEIKO

    テイクアウトカップホルダー

    HEIKO
    ¥789税込¥868
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    1枚でできたシンプルなカップホルダー。推奨カップ:アイス・ホット兼用(8・12オンス)、二重断熱カップ(8・12オンス)、リサイクルPETカップ(12・14・16オンス)、A-PETカップ(12・14オンス)、プラカップ(12・14オンス)※いずれも平蓋想定です。カップにより、適合しない場合がございます。お確かめの上ご使用下さい。入数:50枚
    用途1個用材質未晒クラフト紙色クラフトサイズ穴の直径:Φ73mm W108×H406mm(展開時)
  • 賞状額 木目 EA761LHシリーズ エスコ

    賞状額 木目 EA761LHシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1枚
    翌日出荷
    吊り紐、吊り金具付
    仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDF
  • Micro D-Subコネクタ 3M

    Micro D-Subコネクタ

    3M
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋 中央化学

    刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋

    中央化学
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(600枚)
    5日以内出荷
    リサイクル原料を使用したA-PETです。
    仕様●サイズ:195×170×42mm●材質:A-PET●重量:14gアズワン品番65-9868-32
  • 刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋 中央化学

    刺身・鮮魚容器 BCF宝台 蓋

    中央化学
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(600枚)
    5日以内出荷
    リサイクル原料を使用したA-PETです。
    仕様●サイズ:245×120×42mm●材質:A-PET●重量:14gアズワン品番65-9847-03
  • 青果・農産容器 PS マルシェ PackStyle(パックスタイル)

    青果・農産容器 PS マルシェ

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥65,980税込¥72,578
    1ケース(20パック×50枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac

    BUSSMANN
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
    仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914アズワン品番65-8089-66