カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)

「a-r-0404m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
    仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
  • フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japan

    フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ

    A-Gas Japan
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
    仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMSA415R4CS-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.45、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 フランジボルト_No.13、MS410ESL-3M タンク、コック、マフラ部品_No.20、MS415R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、GKSL3315-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.13、MSA413R4C 8.5 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.17、MS415CA-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MSV415L-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.19など
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP5030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 ラベル_No.15、MSV413R2-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.15、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.5、MSA410-M スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.20、MSA413R3-M(8.5) エンジン ラベル部品_No.13、MS413EW-3M(2004) フューエルタンク,マフラ部品_No.35、BP404A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.5、BP254A-1 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 ラベル_No.5、MSV313-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.15、MS410ESL-3M スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.17、MP2530EW-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品_No.30、MSA413-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベルなど