カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「a/wa30p」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレーキ付電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
    電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
  • 押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NLP

    omron(オムロン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    オフセット砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    オフセット砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NWP

    omron(オムロン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    32日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)